{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm2 upp till ⌀ | 8 mm | |
för rundstål upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm2 upp till ⌀ | 6 mm | |
för rundstål upp till 48 HRC resp. 1600 N/mm2 upp till ⌀ | 5 mm | |
Produktslag | Knivhuvud |
Artikelnummer | 734110 460 | |
EAN/GTIN | 4005887002587 | |
Tillverkarens nummer | 87430136 |