Löst klipphuvud komplett med skruvar 460 mm

Art-nr: 733350 460
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: Kromvanadinspecialstål

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm2 upp till ⌀ 8 mm
för rundstål upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm2 upp till ⌀ 6 mm
för rundstål upp till 48 HRC resp. 1600 N/mm2 upp till ⌀ 5 mm
Material Kromvanadinspecialstål
Produktslag Knivhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 733350 460
EAN/GTIN 4003773066804
Tillverkarens nummer 71 79 460

Benämning

Material:

Skär av höghållfast kromvanadinstål, skären är även induktionshärdade (ca 62 HCR).

Passar till:

Bultsax nr 733300.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen