{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 610 mm | |
för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm2 upp till ⌀ | 9 mm | |
för rundstål upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm2 upp till ⌀ | 8 mm | |
för rundstål upp till 48 HRC resp. 1600 N/mm2 upp till ⌀ | 7 mm | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 733000 610 | |
EAN/GTIN | 4005887367303 | |
Tillverkarens nummer | 87437005 | |
Tillverkare | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |