{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm2 upp till ⌀ | 15 mm | |
för enkelstavar upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm2 | 9 mm | |
Produktslag | Knivhuvud |
Artikelnummer | 732040 900 | |
EAN/GTIN | 4045197166913 | |
Tillverkarens nummer | 732040 900 |