{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 750 mm | |
för rundstål upp till 19 HRC resp. 800 N/mm2 upp till ⌀ | 12 mm | |
för enkelstavar upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm2 | 8 mm | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 732000 750 | |
EAN/GTIN | 4045197166852 | |
Tillverkarens nummer | 732000 750 |