Liten bultsax 390 mm

Art-nr: 731900 390
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
59 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    totallängd 390 mm
    för enkelstavar upp till 19 HRC resp. 800 N/mm2 7 mm
    för enkelstavar upp till 40 HRC resp. 1200 N/mm2 5 mm
    för enkelstavar upp till 48 HRC resp. 1600 N/mm2 4 mm
    Produktslag Skärande tång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 731900 390
    EAN/GTIN 4005887007506
    Tillverkarens nummer 87433020

    Benämning

    Utförande:

    Klipphuvud med hög precision och upp till 25 % mindre kraftbehov vid kapning. Liten och mycket smidig modell med ergonomiskt optimerade plasthandtag.

    Material:

    Knivblad av seghärdad kromvanadium-specialstål i högsta kvalitet.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen