Liten bultsax CoBolt® 160 mm

Art-nr: 731750 160
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    totallängd 160 mm
    för mjuk ståltråd upp till ⌀ 5,3 mm
    för medelhård ståltråd upp till ⌀ 4,4 mm
    för pianotråd upp till ⌀ 3 mm
    tillverkarens beteckning CoBolt®
    mejselspets Härdad
    Handtag med plastöverdrag
    Material Kromvanadin-elektrostål
    Yta kemiskt svärtad tång
    med returfjäder nej
    Produktslag Skärande tång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 731750 160
    EAN/GTIN 4003773082668
    Tillverkarens nummer 71 01 160

    Benämning

    Utförande:

    Hög klippkapacitet med relativt liten ansträngning tack vare speciell kraftutväxling. Skären är induktionshärdade (ca 64 HCR).
    Kemiskt svärtad tång, plastklädda handtag.

    Användningsdata:

    För tråd med draghållfasthet upp till 2000 N/mm2.

    Material:

    Kromvanadin-elektrostål, sänksmitt och oljehärdat.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen