{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 350 mm | |
för wire/rundstål mjukt ⌀ | 8 mm | |
för wire upp till 1800 N/mm2 upp till ⌀ | 6 mm | |
för kabel upp till | 20 mm2 | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 731720 350 | |
EAN/GTIN | 2050001009333 | |
Tillverkarens nummer | 80-416 |