Kabelsax med spärrfunktion för kablar med stålkärna (ACSR-kablar) 340 mm

Art-nr: 731270 340
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    klippkapacitet 240 mm2
    klippkapacitet max ⌀ 32 mm
    totallängd 340 mm
    Material Kniv: Specialverktygsstål i specialkvalitet, oljehärdat
    Skänklar Ovalt aluminiumrör, mycket starkt
    Spärrfunktion ja
    Produktslag Sax

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 731270 340
    EAN/GTIN 4003773081241
    Tillverkarens nummer 95 32 340 SR

    Benämning

    Utförande:

    Precisionsslipade skär med induktionshärdade eggar. Tvåväxlad kuggkransdrivning för enkel kapning utan någon större muskelkraft tack vare mycket hög utväxling.

    Användningsdata:

    För kapning av kablar med stålkärna (ACSR-kabel) med en eller två händer. Perfekt för trånga utrymmen.

    Material:

    Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat.

    Specialtillbehör:

    Lösa knivblad nr 731272.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen