Kabelsax med spärrfunktion för stålarmerad kabel (SWA-kabel) 315 mm

Art-nr: 731250 315
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    klippkapacitet 380 mm2
    klippkapacitet max ⌀ 45 mm
    totallängd 315 mm
    Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
    Material Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat
    Spärrfunktion ja
    Produktslag Sax

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 731250 315
    EAN/GTIN 4003773078562
    Tillverkarens nummer 95 32 315 A

    Benämning

    Utförande:

    Precisionsslipade skär med induktionshärdade eggar.

    Användningsdata:

    För kapning av stålarmerad kabel (SWA-kabel) med en eller två händer. Perfekt för trånga utrymmen.

    Material:

    Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat.

    Specialtillbehör:

    Reservblad, rörligt knivblad nr 731251.

    Anmärkning:

    Inte lämplig för kapning av ACSR-kablar och wire.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen