{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
klippkapacitet | 95 mm2 | |
klippkapacitet max ⌀ | 22 mm | |
totallängd | 245 mm | |
tillverkarens beteckning | KT22 | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Handtag | Plasthylsa | |
Användning | mekanisk, enhands | |
Material | Specialverktygsstål, sänksmitt | |
Yta | blank | |
med returfjäder | nej | |
Produktslag | Sax |
Artikelnummer | 730250 245 | |
EAN/GTIN | 4032248945528 | |
Tillverkarens nummer | 1157830000 |