Stor presstång K05SYNCRO

Art-nr: 729905 K05SYNCRO
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
52 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för ledararea 6 mm2 - 50 mm2
    vikt 1,2 kg
    totallängd 390 mm
    Produktslag Presstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 729905 K05SYNCRO
    EAN/GTIN 4012078000079
    Tillverkarens nummer K05

    Benämning

    Utförande:

    Kraftigt huvud med kraftutväxling och inbyggda, vridbara profilskivor. Rörskänklar med plasthandgrepp. Diametertilldelning synlig på profilskivorna.
    Profilskiveinställning via enhandsmanövrering. Garanterat säker diametertilldelning via synkroniserad profilskiveinställning. Med ergonomiskt 2-komponentsgrepp och glidskydd på båda sidor.

    Användningsdata:

    För oisolerade rörkabelskor och rörförbindningar (normalutförande).

    Anmärkning:

    Passar inte presskabelskor enligtDIN eller franska CNF-kabelskor.
    Presstänger för DIN- och franska CNF-kabelskor levereras på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen