Utbytbart presshuvud, Typ: 16

Art-nr.: 729626 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för ledararea 2,5 mm2 - 16 mm2
Produktslag Pressverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 729626 16
EAN/GTIN 4045197293022
Tillverkarens nummer 729626 16

Benämning

Utförande:

Exakt parallellpressning med fyra synkront drivna pressbackar. Fyrkantig pressning enligt DIN = optimala kontaktytor.
  • Exakt pressning tack vare linjär rörelseväg.
  • Fler användningsmöjligheter och lägre kostnader tack vare snabbväxlingssystem utan verktyg.
  • Garanterat höga och jämna pressresultat enligt DIN resp. EN tack vare fabriksinställda utbytbara huvuden och integrerad spärrmekanism i basverktyget.
  • Alltid korrekt placerad kontakt i pressförsänkningen tack vare pålitligt arbetande kontaktpositionering.
  • Idealisk för arbeten på svåråtkomliga ställen tack vare liten och praktisk konstruktion.

Användningsdata:

För bearbetning av ändhylsor.

Passar till:

GARANT basverktyg nr 729611.

Anmärkning:

Andra utbyteshuvuden levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen