Utbytbart presshuvud 1,5

Art-nr: 729624 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
55 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för ledararea 0,1 mm2 - 1,5 mm2
    Produktslag Pressverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 729624 1,5
    EAN/GTIN 4045197200129
    Tillverkarens nummer 729624 1,5

    Benämning

    Utförande:

    • Exakt pressning tack vare linjär rörelseväg.
    • Fler användningsmöjligheter och lägre kostnader tack vare snabbväxlingssystem utan verktyg.
    • Garanterat höga och jämna pressresultat enligt DIN resp. EN tack vare fabriksinställda utbytbara huvuden och integrerad spärrmekanism i basverktyget.
    • Alltid korrekt placerad kontakt i pressförsänkningen tack vare pålitligt arbetande kontaktpositionering.
    • Idealisk för arbeten på svåråtkomliga ställen tack vare liten och praktisk konstruktion.

    Med isoleringsstopp för säker placering av kontakten.

    Användningsdata:

    För montering av elektronikkontakter.

    Passar till:

    Basverktyg nr 729611.
    Universell sort: upp till 1,5 mm2; Flatstift och hylsor F2,8; Tyco Junior Power Timer: Timer och TAB; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; III+ och M-serie; Kostal: MLK 1,2, RK 2,5.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen