Fyrdornscrimptång SelectorCrimp, HDT-48, 2K-handtag 3

Art-nr: 729560 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    för ledararea 0,35 mm2 - 3 mm2
    totallängd 230 mm
    Produktslag Presstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 729560 3
    EAN/GTIN 4049002145704
    Tillverkarens nummer 8782 0009 6

    Benämning

    Utförande:

    Specialcrimptång för bearbetning av svarvade stift- och uttagskontakter i DT-serierna från TE Connectivity (tidigare: Deutsch Kontakte). Crimpdornmatning via väljare med 8 lägen. Optimerad öppningsbredd, ergonomisk design och mindre behov av handkraft. Kvalitetskontroll med hjälp av Go-Nogo-tolkar (tillval nr 729561 storlek 3).
    Tillförlitlig crimpning tack vare spärrmekanism och synkron matning av crimpdornarna.

    Användningsdata:

    För vinklade stift- och hylskontakter.

    Leveransinnehåll:

    Fyrdornscrimptång med universalkontaktfäste i systemförpackning.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen