Fyrdornspresstång DigiCrimp, 2K-handtag 6,0/K

Art-nr: 729550 6,0/K
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för ledararea 0,14 mm2 - 6 mm2
totallängd 250 mm
Det finns en spärrmekanism Ja
digital display Ja
Produktslag Presstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 729550 6,0/K
EAN/GTIN 4003773063216
Tillverkarens nummer 97 52 65 DG

Benämning

Utförande:

Tillförlitlig crimpning tack vare spärrmekanism och synkron matning av crimpdornarna.
Kontroll av grundinställningen med bifogad måttpinne.
Pressdornmatningen kan ställas in i steg om 0,01 mm och läsas av digitalt. Med omkalibreringsfunktion. Elektronisk slitageövervakning. Det finns olika inställningsfunktioner.
Med standard-kontaktfäste förHarting-, HTS-, Ilme- och liknande kontakter.

Användningsdata:

För vinklade stift- och hylskontakter.

Leveransinnehåll:

Fyrdornspresstång i väskan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen