• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Fyrdornspresstång DigiCrimp, 2K-handtag, Typ: 0,5

Art-nr.: 729530 0,5
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom > 8 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie DigiCrimp
för ledararea 0,03 mm2 - 0,5 mm2
totallängd 175 mm
Det finns en spärrmekanism Ja
digital display Ja
Produktslag Presstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 729530 0,5
EAN/GTIN 4049002056956
Tillverkarens nummer R8736 0000 61
Manufacturer Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Benämning

Utförande:

Tillförlitlig pressning tack vare spärrmekanism och synkron matning av pressdornen.
Pressdornmatningen kan ställas in i steg om 0,01 mm och läsas av digitalt (inställning i mm och tum). Kontroll av grundinställningen med bifogad måttpinne. Med omkalibreringsfunktion. Elektronisk slitageövervakning med varningsfunktion. Inställningsfunktion finns. Rennsteig- och MIL-positionerare kan användas.

Användningsdata:

För vinklade stift- och hylskontakter med pressgeometri, analog MIL.

Leveransinnehåll:

Fyrdornspresstång i väskan.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen