{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 190 mm | |
för ledararea | 10 mm2 - 16 mm2 | |
Norm | DIN 46228 | |
Produktslag | Presstång |
Artikelnummer | 729467 16 | |
EAN/GTIN | 4062406566838 | |
Tillverkarens nummer | 729467 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Presstång för ändhylsor, för ledararea: 16mm2
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
1 467,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
44 styck i lager
1 859,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för ledararea | 10 mm2 - 16 mm2 | 2,5 mm2 - 16 mm2 |
totallängd | 190 mm | 190 mm |
Norm | DIN 46228 | |
Produktslag | Presstång | Presstång |