{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | PZ 10 SQR | |
totallängd | 195 mm | |
för ledararea | 0,14 mm2 - 10 mm2 | |
Produktslag | Presstång |
Artikelnummer | 729455 PZ10SQR | |
EAN/GTIN | 4050118250152 | |
Tillverkarens nummer | 1445080000 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Presstång för ändhylsor, Typ: PZ10SQR
på begäran
I lager
11 styck i lager
3 236,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
92 styck i lager
1 738,11 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
1 851,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
997 styck i lager
1 284,69 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för ledararea | 0,14 mm2 - 10 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 2,5 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 |
totallängd | 195 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Produktslag | Presstång | Presstång | Presstång | Presstång |