{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | PZ 3 | |
totallängd | 200 mm | |
för ledararea | 0,5 mm2 - 6 mm2 | |
Produktslag | Presstång |
Artikelnummer | 729441 PZ3 | |
EAN/GTIN | 4008190052423 | |
Tillverkarens nummer | 0567300000 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Presstång för ändhylsor, Typ: PZ3
på begäran
I lager
28 styck i lager
3 227,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
87 styck i lager
1 739,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
41 styck i lager
1 853,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
970 styck i lager
1 285,81 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
för ledararea | 0,5 mm2 - 6 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 | 2,5 mm2 - 16 mm2 | 0,08 mm2 - 10 mm2 |
totallängd | 200 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Produktslag | Presstång | Presstång | Presstång | Presstång |