{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 180 mm | |
för ledararea | 0,25 mm2 - 16 mm2 | |
Norm | SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Antal fickor | 9 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Specialverktygsstål, smitt och oljehärdat | |
Yta | polerad | |
Produktslag | Presstång |
Artikelnummer | 729405 16 | |
EAN/GTIN | 4003773072003 | |
Tillverkarens nummer | 97 78 180 |