• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Crimptång för Scotchlok™ - skarvar, för ledar-⌀: 0,4-1,1mm

Art-nr.: 729390 0,4-1,1
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
16 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för ledar-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 155 mm
för ledar-⌀ 0,4 mm - 1,1 mm
Tillverkningsprocess sänksmidda
Yta svartfosfaterad
Produktslag Presstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 729390 0,4-1,1
EAN/GTIN 4003773028239
Tillverkarens nummer 97 50 01
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Benämning

Utförande:

Sänksmidd tångstomme. Svartfosfaterad tång, polerat huvud. Med öppningsfjäder. Plastklädda handtag.

Användningsdata:

För pressning av plastisolerade telefon- eller signalkabelledare enligt U-kontaktprincipen i Scotchlok™-enkelskarvar. Ingen avisolering, U-elementen sköter kontakteringen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen