Elektronikkabelskalare 140 mm

Art-nr: 728765 140
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
11 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 140 mm
Avisolering för ledar-⌀ 0,03 mm - 1 mm
Handtagsutförande Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Specialverktygsstål, oljehärdat
med returfjäder Ja
med ställskruv för inställning av ledararea Ja
Produktslag Sax

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 728765 140
EAN/GTIN 4003773071648
Tillverkarens nummer 11 82 130

Benämning

Utförande:

Blank tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial och returfjäder. Med ställskruv för inställning av ledartvärsnitt till önskad en- eller mångtrådig kabel-⌀. Med förlängt skär för precis skärning av fina trådar även i trånga utrymmen.

Användningsdata:

För kapning och avisolering av en-, få- och mångtrådiga ledare upp till ⌀ 1,0 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen