{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | StriX | |
totallängd | 180 mm | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Specialverktygsstål | |
klippkapacitet | 10 mm2 | |
klippkapacitet max ⌀ | 5 mm | |
Yta | förkromad | |
med ställskruv för inställning av ledararea | Ja | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 728763 180 | |
EAN/GTIN | 4003773081319 | |
Tillverkarens nummer | 13 66 180 |