Universalavmantlingsverktyg ErgoStrip® 8-13 mm

Art-nr: 728091 8-13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
244 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för kabel-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning ErgoStrip
    totallängd 135 mm
    för kabel-⌀ 8 mm - 13 mm
    Produktslag kniv

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 728091 8-13
    EAN/GTIN 4003773079927
    Tillverkarens nummer 16 95 01 SB

    Benämning

    Utförande:

    Flerkomponents pistolgreppdesign, för bekvämt handhavande och bra grepp.

    Användningsdata:

    För snabb och exakt avskalning av alla vanliga rundkablar och våtrumskablar (NYM-kablar) med ⌀ 8 - 13 mm, datakablar (CAT 5 till CAT 7), Twisted Pair- (UTP / STP) och koaxialkablar med ⌀ 4,8 - 7,5 mm och för avskalning av tvärsnitten 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 och 4,0 mm2.

    Material:

    Glasfiberarmerad plast.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen