Kabelskalare med knivblad för avisolering och klinga 8-13 mm

Art-nr: 728065 8-13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
587 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning SECURA No. 15
totallängd 124 mm
för kabel-⌀ 8 mm - 13 mm
Beläggning TiN
Produktslag kniv

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 728065 8-13
EAN/GTIN 4011391301559
Tillverkarens nummer 30155

Benämning

Utförande:

Ihåligt plasthandtag med fast ingjutna knivblad. Enkel ”avisolering i kopplingsdosan”. Kniv med TiN-belagd egg för längre livslängd.
Med knivblad för rundsnitt, längdsnitt, knivblad för avisolering och indragbar klinga.