Kabelskalare 8-13 mm

Art-nr: 728050 8-13
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
685 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för kabel-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning Universal No. 12
    totallängd 124 mm
    för kabel-⌀ 8 mm - 13 mm
    Beläggning TiN
    Produktslag kniv

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 728050 8-13
    EAN/GTIN 4011391301207
    Tillverkarens nummer 30120

    Benämning

    Utförande:

    Ihåligt plasthandtag med fast ingjutna knivblad. Enkel ”avisolering i kopplingsdosan”. Kniv med TiN-belagd egg för längre livslängd.
    Med knivblad för rundsnitt.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen