Elektronikspetstång 115 mm

Art-nr: 727196 115
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
129 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    totallängd 115 mm
    elektrostatisk egenskap EGB/ESD
    huvudbredd 9,5 mm
    käftlängd 22,5 mm
    U-form spetsig ände
    Norm DIN ISO 9655
    backarnas utförande slätslipad invändigt
    Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
    Material Kullagerstål
    Yta spegelpolerat
    med returfjäder Ja
    Produktslag Spetstång

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 727196 115
    EAN/GTIN 4003773024842
    Tillverkarens nummer 35 22 115 ESD

    Benämning

    Utförande:

    Blankpolerad yta och därför inga störningar i kopplingskretsen på grund av bländande kromdelar. Genomstucken precisionsled. Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning. Flerkomponentsgrepphylsor svart/grå, elektriskt avledande. ESD-skyddad. Slätslipade gripytor. Kanter noggrant avgradade.

    Användningsdata:

    För fina monteringsarbeten, t.ex. i elektronik och finmekanik.

    Norm:

    DIN ISO 9655

    Material:

    Kullagerstål, oljehärdat.

    Anmärkning:

    Fler utföranden på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen