{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 115 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
huvudbredd | 9,5 mm | |
käftlängd | 22,5 mm | |
U-form | plan, rak | |
Norm | DIN ISO 9655 | |
backarnas utförande | slätslipad invändigt | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Kullagerstål | |
Yta | spegelpolerat | |
med returfjäder | Ja | |
Produktslag | Flacktång |
Artikelnummer | 727195 115 | |
EAN/GTIN | 4003773024835 | |
Tillverkarens nummer | 35 12 115 ESD |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektronikflacktång 115 mm
på begäran
I lager
152 styck i lager
433,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
363 styck i lager
236,47 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
backarnas utförande | slätslipad invändigt | Räfflade gripytor |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | EGB/ESD |
totallängd | 115 mm | 145 mm |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | 2K-grepphylsa |
med returfjäder | Ja | Ja |
Yta | spegelpolerat | reflektionsfritt fosfaterat. |
Material | Kullagerstål | Kolstål (C70) |