• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!
    • Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

Elektronikspetstång, totallängd: 140mm

Art-nr.: 727125 140

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 140 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
huvudbredd 10 mm
käftlängd 30 mm
Handtag 2K-grepphylsa
Material CNC-bearbetat kullagerstål
med returfjäder Ja
Produktslag Spetstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 727125 140
EAN/GTIN 4045197673091
Tillverkarens nummer 727125 140
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Precisionstillverkade tänger med slimmad form. Mattblästrad yta med infälld, justerbar led och försänkt skruv. Dubbla fjädrar för enkel hantering. Tvåkomponents grepphylsor i avledande material. ESD-skyddad.
Långa, smala käftar.
Käftar med släta gripytor.

Material:

CNC-bearbetat och sänksmitt kullagerstål för extremtsnäva toleranser.

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen