Elektronikförskär spegelpolerad, Vinklat 27° 115 mm

Art-nr: 726960 115
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
137 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärfas: Liten fas

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 115 mm
Skärfas Liten fas
huvudbredd 10,5 mm
skärlängd 12 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 1,5 mm
Led genomstucken, utan spel
huvud Vinklat 27°
Norm DIN ISO 9654
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 56 HRC)
Material Specialverktygsstål i specialkvalitet, smitt och oljehärdat
Yta spegelpolerat
med returfjäder Ja
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 726960 115
EAN/GTIN 4003773017844
Tillverkarens nummer 64 42 115

Benämning

Utförande:

Blankpolerad yta och därför inga störningar i kopplingskretsen på grund av bländande kromdelar. Stabil, genomstucken led utan spel. Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning. Flerkomponentsgrepphylsor blå/röd.

Användningsdata:

För fin skärande bearbetning, t.ex. i elektronik och finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9654

Material:

Kullagerstål, induktionshärdade skär.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen