Elektronikändavbitare 130 mm

Art-nr: 726922 130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Skärfas: Mycket liten fas

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Skärfas Mycket liten fas
huvudlängd 10 mm
huvudbredd 10 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 0,6 mm
Material Kolstål (C70)
Yta reflektionsfritt fosfaterat
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 726922 130
EAN/GTIN 4062406395056
Tillverkarens nummer 726922 130

Benämning

Utförande:

Professionell klipptång med lätt klippande snitt. De båda tångdelarna är genom omsorgsfullt bearbetade hål och slipade ytor noggrant sammanfogade för att garantera ett exakt snitt. Med returfjäder och ergonomiskt utformade handgrepp för säker och bekväm hantering. 2K-handtagshöljen av avledande material. ESD-lämplig.

Material:

Tillverkade av precisionsstansat kolstål (C70) som värmebehandlats och försetts med en reflexfri fosfatering.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen