{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 108 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Skärfas | FW | |
huvudlängd | 8 mm | |
huvudbredd | 10,5 mm | |
skärlängd | 15 mm | |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 0,35 mm - 1,25 mm | |
Handtag | Plasthylsa | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (63−65 HRC) | |
Material | Special-kullagerstål | |
med returfjäder | Ja | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 726910 108 | |
EAN/GTIN | 7314150052547 | |
Tillverkarens nummer | 7290 |