{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 118 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Skärfas | Mycket liten fas | |
huvudlängd | 18 mm | |
huvudbredd | 10 mm | |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 0,2 mm - 0,8 mm | |
Led | inställbar | |
backarnas utförande | lång, urholkad | |
Handtag | Plasthylsa | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (63−65 HRC) | |
Material | Högkapacitets-stållegering | |
Yta | svart brunerad | |
med returfjäder | Ja | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 726880 118 | |
EAN/GTIN | 7314150051427 | |
Tillverkarens nummer | 8248 |