• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Elektroniksidavbitare Super Knips®, avledande grepp, KW, totallängd: 125mm

Art-nr.: 726660 125
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
165 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Skärfas: Utan fas
  • Material: Specialverktygsstål i specialkvalitet, oljehärdat

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 125 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Skärfas Utan fas
Material Specialverktygsstål i specialkvalitet, oljehärdat
huvudbredd 13,5 mm
skärlängd 9 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
klippkapacitet medelhård ståltråd 0,2 mm - 1,2 mm
Norm DIN ISO 9654
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 64 HRC)
Yta svart brunerad
med returfjäder Ja
med trådhållare Nej
Produktslag Skärande tång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 726660 125
Kopiera
EAN/GTIN 4003773025184
Kopiera
Tillverkarens nummer 78 61 125 ESD
Kopiera
Tillverkare KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Benämning

Utförande:

Smalt huvud med precisionsslipade skär, utan klippfas. Grepphylsor av flerkomponentmaterial, med returfjäder. ESD-skyddad.

Användningsdata:

Även för kapning av glasfiberkabel (optokabel).

Material:

Specialverktygsstål, brunerat.

Nedladdningar och dokument

DIREKTKÖP

Lägg till en artikel direkt i kundvagnen: Ange artikelnummer eller artikelkod här.
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen