Elektroniksidavbitare Super Knips®, avledande grepp 140 mm

Art-nr: 726655 140
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Skärfas: KW
  • Material: Rostfritt stål, INOX

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 140 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Skärfas KW
Material Rostfritt stål, INOX
huvudbredd 15,7 mm
skärlängd 12,3 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 0,2 mm - 2,1 mm
klippkapacitet medelhård ståltråd 0,2 mm - 1,2 mm
Norm DIN ISO 9654
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 54 HRC)
med returfjäder Ja
med trådhållare Nej
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 726655 140
EAN/GTIN 4003773081661
Tillverkarens nummer 78 03 140 ESD

Benämning

Utförande:

Smalt huvud med precisionsslipade skär, utan klippfas. Grepphylsor av flerkomponentmaterial, med returfjäder. ESD-skyddad.

Material:

Av rostfritt stål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen