{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skärfas | Utan fas | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
huvudbredd | 13,5 mm | |
skärlängd | 9 mm | |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
klippkapacitet medelhård ståltråd | 0,2 mm - 1 mm | |
Norm | DIN ISO 9654 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
med returfjäder | Ja | |
med trådhållare | Nej | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 726653 125 | |
EAN/GTIN | 4003773084099 | |
Tillverkarens nummer | 78 06 125 |