{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 125 mm | |
Skärfas | KW | |
Material | Specialverktygsstål | |
huvudbredd | 13,5 mm | |
skärlängd | 9 mm | |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 0,2 mm - 1,6 mm | |
klippkapacitet medelhård ståltråd | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Norm | DIN ISO 9654 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 64 HRC) | |
Yta | brunerad | |
med returfjäder | Ja | |
med trådhållare | Nej | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 726620 125 | |
EAN/GTIN | 4003773035404 | |
Tillverkarens nummer | 78 61 125 |