{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 140 mm | |
Skärfas | Utan fas | |
Material | Rostfritt stål, INOX | |
huvudbredd | 15,7 mm | |
skärlängd | 12,3 mm | |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 0,2 mm - 2,1 mm | |
klippkapacitet medelhård ståltråd | 0,2 mm - 1,2 mm | |
Norm | DIN ISO 9654 | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 54 HRC) | |
med returfjäder | Ja | |
med trådhållare | Nej | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 726480 140 | |
EAN/GTIN | 4003773081647 | |
Tillverkarens nummer | 78 03 140 |