Elektroniksidavbitare, spetsigt huvud med trådhållare 125H mm

Art-nr: 726460 125H
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
156 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärfas: Stor fas
  • Material: Specialverktygsstål

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 125 mm
Skärfas Stor fas
Material Specialverktygsstål
huvudbredd 10,5 mm
skärlängd 14 mm
klippkapacitet medelhård ståltråd 0,2 mm - 1 mm
klippkapacitet hård ståltråd 0,2 mm - 0,6 mm
Huvudets form spetsig
Norm DIN ISO 9654
Handtag Plasthylsa
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 64 HRC)
Yta brunerad
med returfjäder Ja
med trådhållare Ja
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 726460 125H
EAN/GTIN 4003773240518
Tillverkarens nummer 75 12 125

Benämning

Utförande:

Spetsig form med stor klippfas, specialkonstruerad för hård tråd. Inställbar skruvled. Brunerad tång med grepphylsor av plast.

Norm:

DIN ISO 9654

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen