Elektroniksidavbitare spegelpolerad, spetsigt huvud 115 mm

Art-nr: 726437 115
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
164 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Skärfas: Utan fas
  • Material: Kullagerstål

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 115 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Skärfas Utan fas
Material Kullagerstål
huvudbredd 11 mm
skärlängd 14 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ 0,3 mm - 0,8 mm
Huvudets form spetsig
Norm DIN ISO 9654
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 62 HRC)
Yta spegelpolerad
med returfjäder Ja
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 726437 115
EAN/GTIN 4003773031901
Tillverkarens nummer 77 42 115 ESD

Benämning

Utförande:

Blankpolerad yta och därför inga störningar i kopplingsområde på grund av bländande kromdelar. Stabil, genomstucken led utan spel. Dubbelfjäder med låg friktion för mjuk och jämn öppning. Flerkomponentsgrepphylsor svar/grå, elektriskt avledande. ESD-skyddad.

Användningsdata:

För fin skärande bearbetning, t.ex. i elektronik och finmekanik.

Norm:

DIN ISO 9654

Material:

Kullagerstål, induktionshärdade skär.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen