Elektroniksidavbitare, spetsigt huvud, urtag 110 mm

Art-nr: 726420 110
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
95 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Skärfas: Utan fas
  • Material: Högkapacitets-stållegering

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 110 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Skärfas Utan fas
Material Högkapacitets-stållegering
huvudbredd 10 mm
skärlängd 10 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 0,1 mm - 0,8 mm
Huvudets form spetsig, urholkad
Handtag Plasthylsa
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (63−65 HRC)
Yta svart brunerad
med returfjäder Ja
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 726420 110
EAN/GTIN 7314150051090
Tillverkarens nummer 8148

Benämning

Utförande:

Slimmad form med exakt slipade, induktionshärdade skär (63 − 65 HRC). Svart yta för mindre reflexer. Gula plastgrepphylsor i avledande material med returfjäder. ESD-skyddad. Inställbar precisionsskruvled för minimal friktion och optimal axiell inriktning av skären.

Material:

Höghållfast stållegering, sänksmidd, brunerad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen