Elektroniksidavbitare, ovalt huvud, SFW, totallängd: 110mm

Art-nr.: 726260 110
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Skärfas: SFW
  • Material: Högkapacitets-stållegering

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 110 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Skärfas SFW
Material Högkapacitets-stållegering
huvudbredd 10 mm
skärlängd 10 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 0,1 mm - 1,25 mm
Huvudets form oval
Handtag Plasthylsa
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (63−65 HRC)
Yta svart brunerad
med returfjäder Ja
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 726260 110
EAN/GTIN 7314150050987
Tillverkarens nummer 8141

Benämning

Utförande:

Slimmad form med exakt slipade, induktionshärdade skär (63 − 65 HRC). Svart yta för mindre reflexer. Gula plastgrepphylsor i avledande material med returfjäder. ESD-skyddad. Inställbar precisionsskruvled för minimal friktion och optimal axiell inriktning av skären.

Material:

Höghållfast stållegering, sänksmidd, brunerad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen