Elektroniksidavbitare, spetsigt huvud 125 mm

Art-nr: 726250 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
460 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD
  • Skärfas: Utan fas

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 125 mm
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
Skärfas Utan fas
huvudbredd 10 mm
skärlängd 10 mm
klippkapacitet koppartråd max ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 726250 125
EAN/GTIN 4045197976604

Benämning

Utförande:

Precisionstillverkade tänger med slimmad form. Induktionshärdade skär (62−64 HRC). Bländfri, mattblästrad yta med infälld led och försänkt skruv. Dubbla, utbytbara fjädrar för enkel hantering. 2K-grepphylsor i avledande material. ESD-skyddad. Precisionsslipade skär.

Material:

CNC-bearbetat specialverktygsstål för extremt snäva toleranser.