{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 150 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
huvudbredd | 9,6 mm | |
käftlängd | 20 mm | |
U-form | ovala/spetsiga, käftar med släta gripytor | |
backarnas utförande | släta gripytor | |
Handtag | 2K-grepphylsa | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (45−48 HRC) | |
Material | Kullagerstål för höga krav | |
Yta | spegelpolerat | |
med returfjäder | Ja | |
Produktslag | Spetstång |
Artikelnummer | 726140 150 | |
EAN/GTIN | 7314150103249 | |
Tillverkarens nummer | RX 7893 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Elektronikspetstång 150 mm |
på begäran
I lager
837 styck i lager
270,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
285 styck i lager
332,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
käftlängd | 20 mm | 32 mm | 35 mm |
totallängd | 150 mm | 155 mm | 150 mm |
Handtag | 2K-grepphylsa | 2K-grepphylsa | 2K-grepphylsa |
med returfjäder | Ja | Ja | Ja |
Yta | spegelpolerat | reflektionsfritt fosfaterat. | reflektionsfritt fosfaterat. |
Material | Kullagerstål för höga krav | Kolstål (C70) | Kolstål (C70) |
Produktslag | Spetstång | Spetstång | Spetstång |