{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 135 mm | |
elektrostatisk egenskap | EGB/ESD | |
Skärfas | Liten fas | |
Material | Kullagerstål för höga krav | |
huvudbredd | 10,5 mm | |
skärlängd | 10 mm | |
klippkapacitet koppartråd max ⌀ | 0,2 mm - 1,25 mm | |
Huvudets form | liten, oval | |
Handtag | 2K-grepphylsa | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (63−65 HRC) | |
Yta | svart brunerad | |
med returfjäder | Ja | |
inställbar precisionsskruvled | Ja | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 726020 135 | |
EAN/GTIN | 7314150103034 | |
Tillverkarens nummer | RX 8140 |