• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Sidavbitare för plast vinklad 15°, KW, totallängd: 130mm

Art-nr.: 725490 130
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Levereras senare

Välj variant av artikel och antal

totallängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Skärfas: Utan fas

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 130 mm
Skärfas Utan fas
Handtag med plastöverdrag
Material Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat
Yta polerad
huvud vinklade 15°
med returfjäder Ja
för plastmaterial Ja
Inställbar anslagsskruv Ja
Produktslag Skärande tång

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 725490 130
Kopiera
EAN/GTIN 4062406130626
Kopiera
Tillverkarens nummer 725490 130
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Skär utan fas för kantnära, gradfri klippning. Polerat huvud, plastklädda skänklar och returfjäder.
huvudet vinklat 15°.

Användningsdata:

För ren borttagning av grader på formsprutad plast (ej för metall).

Material:

Krom-vanadinstål, sänksmitt och oljehärdat.