{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 160 mm | |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 4 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5749; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Handtag | doppisolerad | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | |
Material | Specialverktygsstål | |
Yta | förkromad | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Nej | |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 725335 160 | |
EAN/GTIN | 4003773018155 | |
Tillverkarens nummer | 70 07 160 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Sidavbitare, förkromad VDE-isolerad 160 mm
på begäran
I lager
69 styck i lager
439,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
371 styck i lager
288,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 355 styck i lager
240,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Handtag | doppisolerad | Hylsor av flerkomponentmaterial. | Hylsor av flerkomponentmaterial. |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) |
Norm | DIN ISO 5749; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5749; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Produktslag | Skärande tång | Skärande tång | Skärande tång |