Sidavbitare, förkromad VDE-isolerad 125 mm

Art-nr: 725300 125
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
138 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 125 mm
klippkapacitet mjuk tråd upp till ⌀ 3 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 1,5 mm
Norm DIN ISO 5749; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 62 HRC)
Material Specialverktygsstål
Yta förkromad
Kraftsidavbitare med stor kapacitet Nej
med inkopplingsbar returfjäder Nej
Produktslag Skärande tång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 725300 125
EAN/GTIN 4003773018124
Tillverkarens nummer 70 06 125

Benämning

Utförande:

Slimmad form med induktionshärdade skär (ca 62 HRC).
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.
Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V.

Norm:

DIN ISO 5749

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.