{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 160 mm | |
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ | 2 mm | |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 1,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5749 | |
Handtag | Tjockväggig grepphylsa | |
Tillverkningsprocess | Induktionshärdade skär (ca 62 HRC) | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | förkromad | |
Kraftsidavbitare med stor kapacitet | Nej | |
med inkopplingsbar returfjäder | Nej | |
med returfjäder | Ja | |
Produktslag | Skärande tång |
Artikelnummer | 725265 160 | |
EAN/GTIN | 3662424076541 | |
Tillverkarens nummer | 192A.16CPE |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Sidavbitare, förkromad, totallängd: 160mm
på begäran
I lager
56 styck i lager
501,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
354 styck i lager
302,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
980 styck i lager
200,26 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
894 styck i lager
235,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
totallängd | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Handtag | Tjockväggig grepphylsa | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | med plastöverdrag | Hylsor av flerkomponentmaterial. |
Norm | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Yta | förkromad | förkromad | blank | blank |
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ | 1,8 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
Produktslag | Skärande tång | Skärande tång | Skärande tång | Skärande tång |